Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 140A; TO240AA; Ufmax: 1,28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 140A; TO240AA; Ufmax: 1,28V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 140A; TO240AA; Ufmax: 1,28V
Artikel-Nr.:
     2805-MCMA140PD1600TB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCMA140PD1600TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 220A
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 140A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 2,4kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 45,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 30,62*
€ 52,11*
1
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 55,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.