Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter, 125A, PWS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253538
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO110-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Gleichrichter, Typ=VUO110-12NO7, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.04 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=125 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.2 kA, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Spitzensperrstrom=2 mA, Bauform=PWS-E, Montageart=SMT, Phasen=Dreifach, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
289 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
289 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 44,08*
€ 59,92*
5
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 60,22*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 39,49*
€ 63,82*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 74,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.