Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR VUO110-12NO7 BRÜCKEN-GR-DIODE, 127A, 1200V, 3PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9359605
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO110-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 1.5 kA
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VUO11
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 127 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.9 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 3-phasen gleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, VUO110-12NO7, 9359605, 935-9605
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 44,08*
    € 59,92*
    5
    Frei Haus
    ab € 41,20*
    € 60,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 39,49*
    € 63,82*
    1
    Frei Haus
    ab € 53,55*
    € 74,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,82*
    € 75,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,89*
    € 73,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,59*
    € 68,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,09*
    € 58,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.