Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 51V 1uA DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253996
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=ZMY51, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=10 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=25 Ω, Zener-Spannung=51 V, Zener-Strom=24 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,073*
€ 0,1342*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.