Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 51 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 51 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY51
Zener-Diode, 51 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY51
Artikel-Nr.:
     4502-09S3229
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY51
EAN/GTIN:
     4099879078810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Diotec Zener-Diode, 51 V, 1.3 W, DO-213AB, ZMY51
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchmesser:
2.5 mm
Gehäuse:
DO-213AB
Länge:
5 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1.3 W
Zenerspannung:
51 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
25
€ 5,95*
ab € 0,073*
€ 0,1342*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.