Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 0.1nH, 470mA, 10GHz, 110mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254127
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820010G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447820010G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=10 GHz, Höhe=0.3 mm, Induktivität=0.1 nH, Länge=0.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=110 mΩ, Nennstrom=470 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.1 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0421*
€ 0,0568*
1 Tag
4800
10
€ 14,99*
ab € 0,0462*
€ 0,1313*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0933*
€ 0,1496*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.