Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 4.3nH, 280mA, 5.7GHz, 300mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254139
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820043G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447820043G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=5.7 GHz, Höhe=0.3 mm, Induktivität=4.3 nH, Länge=0.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennstrom=280 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.1 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0565*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,057*
€ 0,0927*
1 Tag
14920
10
€ 14,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0958*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.