Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 15nH, 180mA, 2.3GHz, 710mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254150
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820115G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447820115G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.3 GHz, Höhe=0.3 mm, Induktivität=15 nH, Länge=0.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=710 mΩ, Nennstrom=180 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=2 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,008 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,008 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0565*
2 Tage
12000
10
€ 14,99*
ab € 0,0393*
€ 0,1095*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0939*
€ 0,1515*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.