Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.8nH, 300mA, 6GHz, 100mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254158
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840018G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447840018G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=6 GHz, Höhe=0.5 mm, Induktivität=1.8 nH, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.1 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0437*
1 Tag
7810
10
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0648*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0693*
€ 0,1142*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.