Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.8nH, 300mA, 6GHz, 100mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860018G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447860018G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=6 GHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=1.8 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.1 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,069*
1 Tag
7896
10
€ 14,99*
ab € 0,0373*
€ 0,1082*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0739*
€ 0,1223*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.