Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.8uH, 4.6A, 37.5MHz, 29.9mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254261
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78438356018HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 1,8µh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78438356018HT, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=37.5 MHz, Höhe=2.1 mm, Induktivität=1.8 µH, Länge=4.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=29.9 mΩ, Nennstrom=4.6 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0606, Verpackung=Rollenware, Serien=WE-MAIA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,41*
1 Tag
402
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 1,89*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.