Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 12nH, 300mA, 2.8GHz, 410mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254288
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847804120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7847804120, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.8 GHz, Höhe=0.5 mm, Induktivität=12 nH, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=410 mΩ, Nennstrom=300 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MCI, Toleranz=5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,750 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,75 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0255*
1 Tag
19290
10
€ 14,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0356*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0457*
€ 0,0983*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,983* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.