Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 47nH, 200mA, 1GHz, 1.15Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254296
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847804470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7847804470, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=1 GHz, Höhe=0.5 mm, Induktivität=47 nH, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.15 Ω, Nennstrom=200 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MCI, Toleranz=5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0255*
1 Tag
6530
10
€ 14,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0357*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0458*
€ 0,0984*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.