Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 82nH, 300mA, 600MHz, 950mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254327
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847806820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7847806820, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=600 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=82 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=950 mΩ, Nennstrom=300 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MCI, Toleranz=5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0318*
€ 0,044*
1 Tag
2210
10
€ 14,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0639*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0751*
€ 0,1197*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.