Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A 110mm Grün IP66 / IK08 Schraubklemme RDMHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254407
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850526405
EAN/GTIN:
     9010082065607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=850526405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitz Blitzend Rotierend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP66 IK08, Stromart=AC DC, Series=RDMHP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,59*
€ 191,22*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 152,08*
€ 206,41*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 271,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.