Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmsirene ASM 113dB 110 ... 240 VAC IP66 / IK09 Schraubklemme / Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254441
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     874270313
EAN/GTIN:
     9010082057640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene
Alarmsirene, Typ=874270313, Breite=143 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=132 mm, Schallpegel=113 dB, Stromverbrauch=70 mA, Tiefe=202 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubklemme Steckbare Anschlussklemme, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=Polycarbonat, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IK09, Betriebsspannung=110 ... 240 VAC, Serien=ASM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
155 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
640,6 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 183,58*
€ 250,24*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 214,00*
€ 262,42*
Frei Haus
ab € 225,33*
€ 283,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.