Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul Gelb 580mA 250V Eco-Modul 70 IP66 Schraubklemme 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254449
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900007900
EAN/GTIN:
     9010082019778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Lichtmodul, Typ=900007900, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=76 mm, Stromverbrauch=580 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Klar, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Serien=Eco-Modul 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,99*
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 22,83*
€ 8,95*
ab € 18,72*
€ 27,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 28,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.