Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul Blau 54mA 24V Eco-Modul 70 IP66 Schraubklemme 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254452
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900015405
EAN/GTIN:
     9010082019990
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Lichtmodul, Typ=900015405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=54 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Klar, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Serien=Eco-Modul 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
104 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,31*
€ 65,21*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 53,38*
€ 72,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 73,62*
€ 8,95*
ab € 58,49*
€ 77,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.