Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul Grün 35mA 24V Modul-Compete 50 Sockelmontage IP65 / IK07 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254497
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     915016005
EAN/GTIN:
     9010082063139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Lichtmodul, Typ=915016005, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Durchmesser Sockel=50 mm, Höhe gesamt=49 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=35 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Klar, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65 IK07, Stromart=AC DC, Serien=Modul-Compete 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
46,400 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
46,4 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 28,11*
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 29,78*
€ 8,95*
ab € 26,99*
€ 37,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 37,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.