Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination Ratsche, 8 mm, 136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255664
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44638
EAN/GTIN:
     4010995446383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=44638, Gesamtlänge=136 mm, Gewicht=37 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Ringratschen-Gabelschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 12,26*
€ 5,46*
ab € 8,75*
€ 12,38*
€ 3,90*
ab € 9,96*
€ 14,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,38*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.