Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination Ratsche, 10 mm, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255665
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44640
EAN/GTIN:
     4010995446406
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=44640, Gesamtlänge=160 mm, Gewicht=61 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
61,400 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
61,4 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Ringratschen-Gabelschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 12,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 12,83*
€ 5,00*
ab € 9,21*
€ 12,91*
€ 3,90*
ab € 10,44*
€ 14,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.