Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.1uH, 2A, 40mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30255703
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0504-351Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMV-Filter
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRF0504-351Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.2 mm, Höhe=4.7 mm, Induktivität=1.1 µH, Länge=5 mm, Maximaler DC-Widerstand=40 mΩ, Nennstrom=2 A, Pins=4, Anschlussart=Lötstifte, Bauform=0504, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRF0504, Toleranz=±35 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
1000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,62*
1 Tag
98
1
€ 14,99*
ab € 0,522*
€ 1,163*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.