Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1mH, 680mA, 1.8MHz, 1.7Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255746
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1260-102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRR1260-102K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.8 MHz, Höhe=6.5 mm, Induktivität=1 mH, Länge=12.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.7 Ω, Nennstrom=680 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR1260, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
2 Tage
215
1
€ 14,99*
ab € 0,446*
€ 1,73*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.