Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 650mm, 49kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257218
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0065DO
EAN/GTIN:
     4250396804157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3832-0065DO, Ausziehlänge=650 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=1.97 kg, Ladeleistung=49 kg, Schienenbreite=45.7 mm, Schienenlänge=650 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
1970 g
Tiefe:
670 mm
Bruttogewicht:
1970 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302420090
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
pro Paar
€ 9,50*
ab € 31,32*
€ 42,74*
2 Tage
7
pro Satz
€ 5,90*
ab € 34,99*
€ 47,24*
2 Tage
6
pro Paar
€ 10,00*
ab € 21,77*
€ 50,42*
Lager 115
pro Paar
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 60,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 34,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.