Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallations-Kit, CH, CAT IV 300 V / CAT III 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257573
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5317723
EAN/GTIN:
     195112035733
Suchbegriffe:
Gerätetester
gerätetester fluke
Elektroinstallations-Kit, CH, Typ=5317723, Alternative (Alias)=1662 CH KIT, Bausatz Typ=Bausatz für multifunktionales Installationsprüfgerät, Inhalt=Power Cable Hard Case Zero Adapter Remote Control Probe Strap Probes Test Lead Fluke DMS Software, Schutzart=IP40, Sicherheitskategorie=CAT IV 300 V CAT III 500 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
543 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
543 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallations-Kit, CH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.157,96*
€ 1.274,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.189,16*
€ 1.274,40*
Frei Haus
ab € 1.248,26*
€ 1.334,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,40*
€ 1.516,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,78*
€ 1.506,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,98*
€ 1.468,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,63*
€ 1.443,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,16*
€ 1.415,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.