Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgriff, Grau, HP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257958
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Kunststoffgriff, Typ=20808-066, Breite=105.2 mm, Breite horizontales Raster=21, Höhe=-999, Höheneinheiten=-999, Länge=-999, Traglast (kg/Paar)=-999, Geeignet für=IEC 60927-3-101 Frontplatte, Grifffarbe=Grau, Griffmaterial=Kunststoff, Typ=Trapezförmig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
13,800 g
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
13,8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Kunststoffgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 8,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 2,10*
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 48,09*
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
21101222
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.