Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, grau, 21 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, grau, 21 TE
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, grau, 21 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H0988
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-066
EAN/GTIN:
     4036088058387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Der graue, starre und trapezförmige Kunststoffgriff kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden. Mit separater Beschriftungsplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Starrer Griff
Breite:
105.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
15 mm
Länge:
14 mm
Material:
Polycarbonat
Teilung:
21 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,78*
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 8,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 95,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 0,98*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,71*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 2,10*
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 48,09*
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
21101222
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.