Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATmega328 Nano Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30260973
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WPB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
ATmega328 Nano Entwicklungsboard, Typ=WPB102, Breite=18 mm, Gewicht=5 g, Höhe=-999, Länge=45 mm, Länge der Platine=-999, Programmspeicher=2 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Geeignet für=-999, Kern (Core)=ATmega328, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Mini USB Digital PWM Analog, Speicher-Typ=Flash SRAM EEPROM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
25,940 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
25,94 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ATmega328 Nano Entwicklungsboard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 24,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,21*
€ 24,74*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 26,28*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 28,32*
€ 38,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.