Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Etiketten, 13,56 MHz, Satz mit 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30260979
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WPI418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
NFC Tag
RFID-Etiketten, 13,56 MHz, Satz mit 5 Stück, Typ=WPI418, Breite=28 mm, Höhe=6 mm, Länge=35 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=1 kB, Geeignet für=-999, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=RFID Tag, Schnittstellen=RFID, Speicher-Typ=EEPROM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
48,300 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
48,3 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: RFID Tag, RFID-Transponder, nfc tag, RFID-Etiketten, 13,56 MHz, Satz mit 5 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 7,78*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,79*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.