Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Kanal-Relais-Modul, 10 A, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30260986
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WPM436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Relaismodul
Relaissockel
8-Kanal-Relais-Modul, 10 A, 250 V, Typ=WPM436, Breite=57 mm, Höhe=-999, Länge=138 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Geeignet für=-999, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Relaismodul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
166 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
166 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, 8-Kanal-Relais-Modul, 10 A, 250 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 18,99*
€ 8,95*
ab € 17,44*
€ 19,00*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,04*
€ 19,06*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 19,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.