Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät NPB-360 264V 4.5A 364.8W IEC 60320 C13 XLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261078
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-360-48XLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Batterieladegerät, Typ=NPB-360-48XLR, Ausgangsspannung=60.8 V, Ausgangsstrom=6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=96 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Eingangsstrom=4.5 A, Höhe=49 mm, Kabellänge=1 m, Länge=180 mm, Nennleistung=364.8 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-888, Welligkeit & Rauschen (V)=-888, Ausgangsanschlusstyp=XLR, Ausgangstyp=Spannung, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C13, Polarität=-888, Serien=NPB-360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
1278 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
1278 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 92,52*
€ 6,90*
ab € 65,43*
€ 95,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.