Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schraubendreher, L, 10 mm, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261676
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 2222.L 10 BL
EAN/GTIN:
     7610733283125
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Innensechskant-Schraubendreher, Typ=PB 2222.L 10 BL, Gesamtlänge=220 mm, Form=L, Grösse=10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
162 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 13,84*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 15,03*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,05*
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 15,17*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.