Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schraubendreher, L, 6 mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261688
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 2222.L 6 RE
EAN/GTIN:
     7610733283101
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Innensechskant-Schraubendreher, Typ=PB 2222.L 6 RE, Gesamtlänge=185 mm, Form=L, Grösse=6 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
47,700 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
47,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,58*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 9,78*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,81*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 9,93*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.