Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelschraubendreher-Set, gerändelter Schaft, L, 8Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261700
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 3411.H 6-25
EAN/GTIN:
     7610733281824
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Torx-Winkelschraubendreher-Set, gerändelter Schaft, Typ=PB 3411.H 6-25, Stück=8 Stück, Form=L, VDE-zertifiziert=Nein, Schlüsselgrösse=T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Schlüssellänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 66,28*
5 Tage
35
€ 8,50*
ab € 58,51*
€ 76,99*
€ 8,95*
ab € 60,84*
€ 81,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.