Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, 4mm, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261722
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 715.4
EAN/GTIN:
     7610733004744
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
Splintentreiber, Typ=PB 715.4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.