Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageltreiber, 3mm, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261725
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 725.3
EAN/GTIN:
     7610733010578
Suchbegriffe:
Nageltreiber
Nageltreiber, Typ=PB 725.3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.