Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Nicht isoliert, 10 ... 16mm², M8, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261872
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS8-16
EAN/GTIN:
     7331176132237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=GS8-16, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Querschnitt AWG max.=6 AWG, Querschnitt AWG min.=6 AWG, Querschnitt, max.=16 mm², Querschnitt, min.=10 mm², Ring-Aussendurchmesser=14 mm, Ring-Innendurchmesser=8.4 mm, Ringdicke=1.2 mm, Ringlänge=22 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Isolation=Nicht isoliert, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
424 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
424 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,1458*
€ 0,2559*
5
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 0,344*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.