Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M8; 10÷16mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M8; 10÷16mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M8; 10÷16mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-GS8-16
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS8-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: JST
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Leitungsquerschnitt: 10...16mm2
Leitungsgröße: 6AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M8
Ring-Innendurchmesser: 8,4mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1458*
€ 0,2559*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 0,344*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,344*
€ 0,409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,298*
€ 0,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.