Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Portenta Maschinensteuergerät, 8DI 6AI 8DO 4AO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262258
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     AKX00032
EAN/GTIN:
     7630049202955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer arduino
Arduino Portenta Maschinensteuergerät, 8DI 6AI 8DO 4AO, Typ=AKX00032, Breite=90 mm, Frequenz=480 MHz, Gewicht=186 g, Höhe=50 mm, Länge=170 mm, Programmspeicher=8 MB, Speichergrösse=16 MB, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=19 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Steuerung, Schnittstellen=Ethernet Wi-Fi Bluetooth CAN RS-232 RS-485 RS-422 USB I²C, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
840 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
840 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Arduino Portenta Maschinensteuergerät, 8DI 6AI 8DO 4AO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,73*
€ 287,81*
Frei Haus
ab € 249,35*
€ 287,82*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,27*
€ 303,09*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 326,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 344,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 11,18*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,18*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,61*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.