Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 60V, 4.1A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262930
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ60A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=73.7 V, Durchbruchspannung min.=66.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=96.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=60 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=4.1 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1201*
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
1
€ 6,90*
ab € 0,0735*
€ 0,5075*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2448*
€ 0,5086*
1 Tag
4253
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ6.0A-E3/61
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.