Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 7,02V; 38,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ6.0A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ6.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 38,8A
Durchbruchspannung: 7,02V
Leck strom: 0,8mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1201*
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0735*
€ 0,5075*
25
€ 5,95*
ab € 0,2448*
€ 0,5086*
1 Tag
4253
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ6.0A-E3/61
ab € 0,0669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.