Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 6mm, Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263567
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     960060084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Distanzstück, Typ=960060084, Abstandshalterlänge=6 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.2 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,161*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 0,322*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2026*
€ 0,3226*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.