Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 5mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263579
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970050244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m2
abstandsbolzen m2
Distanzstück, Typ=970050244, Abstandshalterlänge=5 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,420 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,42 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22267*
€ 0,27924*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2889*
€ 0,5229*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5229*
€ 0,62225
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.