Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 6mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263581
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970060244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m2x6
abstandsbolzen m2
Distanzstück, Typ=970060244, Abstandshalterlänge=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,550 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,24181*
€ 0,29898*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3039*
€ 0,5491*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3739*
€ 0,44494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.