Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 10mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263589
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970100321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x10
abstandsbolzen m3
Distanzstück, Typ=970100321, Abstandshalterlänge=10 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,231*
€ 0,4133*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.