Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 11mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263591
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970110151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen
Distanzstück, Typ=970110151, Abstandshalterlänge=11 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3631*
€ 0,5931*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5931*
€ 0,70579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4331*
€ 0,51539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3631*
€ 0,43209
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.