Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 11mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263592
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970110321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Distanzstück, Typ=970110321, Abstandshalterlänge=11 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2664*
€ 0,4684*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,51*
1 Tag
427
1
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 0,515*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,39*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,17*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.