Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 12mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263594
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970120244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m2
abstandsbolzen m2
Distanzstück, Typ=970120244, Abstandshalterlänge=12 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.