Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 15mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263596
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970150321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x15
abstandsbolzen m3
Distanzstück, Typ=970150321, Abstandshalterlänge=15 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Stahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,300 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,309*
€ 0,509*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.