Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 15mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263597
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970150354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3 x 15
abstandsbolzen m3
Distanzstück, Typ=970150354, Abstandshalterlänge=15 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415330000
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3x15, Distanzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29178*
€ 0,3605*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3657*
€ 0,6588*
1 Tag
1668
1
€ 14,99*
ab € 0,425*
€ 0,776*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.